PLUG CONH6A-A5

Main media

Produktbeskrivning

AC-KONNEKTOR VINKLAD 5M

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Cirkulära kontaktdon (industriella anslutningar)

Typ av låsning

Hylsmutter

Avskärmad

Nej

Kontaktutförande

Uttag (hona)

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Med statusindikering

Nej

Typ av elanslutning

Övrigt

Skyddsform, monterad

IP67

Med skyddsledare

Ja

Antal strömkontakter

3

Antal styrkontakter

0

Antal datakontakter

0

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CONH6A-A5

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

26121600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st