FREKVENSRELÄ 1-FAS

Main media

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Frekvensövervakningsrelä

Bredd

36 mm

Höjd

80 mm

Djup

94 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

Svarsvärde för frekvens

40 till 70 Hz

Typ av elanslutning

Plug-in anslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

1.5 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0.2 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.2 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

PFB01CM24

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121100

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st