TIDSFÖRDRÖJD UTGÅNG, PASSAR TILL MOFTR-SÄNDARE/MOTT.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Spänningstyp
Indikering
Max. utström
Material hus/kapsling/stomme
Omgivningstemperatur
Med tidsfunktion
Omkopplingsfrekvens
Antal halvledarutgångar med signalfunktion
Antal kontaktutgångar med signalfunktion
Typ av elanslutning
Typ av omkopplarutgång
Typ av omkopplarelement
Med blankningsfunktion
Märkspänning matning vid AC 50 Hz
Märkspänning matning vid AC 60 Hz
Märkspänning matning vid DC
Driftagent-säkerhetsklass
Inställningsprocedur
Konstruktionstyp kapsling
Laserskyddsklass
Typ av ljus
Nominellt driftavstånd
Material kabelmantling
Material fiberoptikkärna
Kapslingsklass (IP)
Analog utgång 0 V … 10 V
Analog utgång 0 mA…20 mA
Analog utgång -10 V …+10 V
Analog utgång 4mA…20 mA
Förstärkarbredd
Diameter sensor
Förstärkarhöjd
Förstärkarens längd
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument