STRÖMMÄTTRANSFORM MI 20

Main media

Strömtransformator för upp till 20A, utsignal är 0,4-4Vp.

 
 

Produktbeskrivning

MÄTINGÅNG 2-20A AC, UTGÅNG 0,4-4 Vp, 1 FAS

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

MI20

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121100

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Strömvärdesomvandlare

Integrerad konfigurationsfunktion

Nej

Typ av analog utgång

Övrigt

Med omkopplarutgång

Nej

Startvärde mätområde ström

2 A

Slutvärde mätområde ström

20 A

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st