STRÖMRELÄ 1-FAS 2-20AAC

Main media

Relä för övervakning av ström, upp till 20AAC. Montage på DIN-skena.

 
 

Produktbeskrivning

Relä med inbyggd strömtransformator. Övervakning med en gränsnivå (över), utgång (NPN/PNP). Manöverspänning 10-40VDC.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DIA53S72420A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121116

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Strömmätrelä

Bredd

17.5 mm

Höjd

81 mm

Djup

67.2 mm

Mätområde ström

2 till 20 A

Med avtagbara klämmor

Nej

1-fas hysteres möjlig

Ja

3-fas hysteres möjlig

Nej

1-fas underström möjlig

Nej

3-fas underström möjlig

Nej

1-fas överström möjlig

Ja

3-fas överström möjlig

Nej

Funktion DC-spänning underström

Nej

Funktion DC-spänning överström

Nej

Funktion DC-ström hysteres

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

0.3 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.3 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

1

Antal kontakter, växlande (CO)

0

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st