BATTERIVAKT 8-27VDC

Main media

Produktbeskrivning

DC spänningsrelä för övervakning av ex batterispänning 8-52 VDC.
DUA52 är ett 1-fas spänningsmätrelä för övervakning av bl a batterispänningen.
Reläet drar då spänningen överstiger inställt värde plus hysteres, reläet faller när spänningen understiger inställt värde.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DUA52C724

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Spänningsövervakningsrelä

Bredd

17.5 mm

Höjd

81 mm

Djup

67.2 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

1-fas underspänning möjlig

Nej

3-fas underspänning möjlig

Nej

1-fas överspänning möjlig

Nej

3-fas överspänning möjlig

Nej

1-fas hysteres möjlig

Nej

3-fas hysteres möjlig

Nej

Innehåller funktion likspänning-underspänning

Ja

Innehåller funktion DC-överspänning

Nej

Innehåller funktion likspänning-hysteres

Ja

Typ av spänningsmätområde

DC

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Spänningsmätområde 1

8 till 28 V

Spänningsmätområde 2

0 V

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

0.2 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.2 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Reaktionsvärde spänning

8 till 28 V

Antal kontakter normalt stängda (NC)

0

Antal kontakter normalt öppna (NO)

0

Antal kontakter växlande (CO)

1

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st