STRÖMRELÄ 1-FAS

Main media

Relä för övervakning av ström, upp till 5A, med reläutgång. Montage på DIN-skena (NORM).

 
 

Produktbeskrivning

Övervakning av ström med ett gränsvärde (över/under), en utgång (SPDT). Justerbar hysteres och tidsfördröjning av larm med potentiometer. Montage i NORM-kapsel. Manöverspänning 115/230VAC

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DIB71CB235A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121116

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Strömmätrelä

Bredd

35.5 mm

Höjd

81 mm

Djup

67.2 mm

Mätområde ström

0.1 till 5 A

Med avtagbara klämmor

Nej

1-fas hysteres möjlig

Ja

3-fas hysteres möjlig

Nej

1-fas underström möjlig

Ja

3-fas underström möjlig

Nej

1-fas överström möjlig

Ja

3-fas överström möjlig

Nej

Funktion DC-spänning underström

Ja

Funktion DC-spänning överström

Ja

Funktion DC-ström hysteres

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

6.5 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0.1 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.1 s

Antal kontakter normalt stängda (NC)

0

Antal kontakter normalt öppna (NO)

0

Antal kontakter växlande (CO)

1

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st