RELÄ

Main media

Produktbeskrivning

Övervakning av spänning med ett gränsvärde (över), en utgång (SPDT). Kan även övervaka ström via strömtransformator typ MI (1-fas) och MP (3-fas). Montage på 11-polig sockel. Manöverspänning 115/230 VAC.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

PUA01CB23500V

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121116

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Spänningsövervakningsrelä

Bredd

36 mm

Höjd

80 mm

Djup

94 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

1-fas underspänning möjlig

Nej

3-fas underspänning möjlig

Nej

1-fas överspänning möjlig

Ja

3-fas överspänning möjlig

Nej

1-fas hysteres möjlig

Ja

3-fas hysteres möjlig

Nej

Innehåller funktion likspänning-underspänning

Nej

Innehåller funktion DC-överspänning

Ja

Innehåller funktion likspänning-hysteres

Ja

Typ av spänningsmätområde

AC/DC

Typ av elanslutning

Plug-in anslutning

Spänningsmätområde 1

2 till 20 V

Spänningsmätområde 2

50 till 500 V

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0.3 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.3 s

Reaktionsvärde spänning

2 till 500 V

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st