SPÄNN.RELÄ Ö/U 24/115/230VAC

Main media

SPÄNNINGSRELÄ ÖVER & UNDER 24/115/230VAC

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DUB02CT23

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Spänningsövervakningsrelä

Bredd

22.5 mm

Höjd

83.5 mm

Djup

99.5 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

1-fas underspänning möjlig

Ja

3-fas underspänning möjlig

Nej

1-fas överspänning möjlig

Ja

3-fas överspänning möjlig

Nej

1-fas hysteres möjlig

Ja

3-fas hysteres möjlig

Nej

Innehåller funktion likspänning-underspänning

Nej

Innehåller funktion DC-överspänning

Nej

Innehåller funktion likspänning-hysteres

Nej

Typ av spänningsmätområde

AC

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Spänningsmätområde 1

19.2 till 28.8 V

Spänningsmätområde 2

184 till 275 V

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

6.5 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

30 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.1 s

Reaktionsvärde spänning

184 till 275 V

Antal kontakter normalt stängda (NC)

0

Antal kontakter normalt öppna (NO)

0

Antal kontakter växlande (CO)

1

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st