RELÄ

Main media

Övervakning av spänningsnivåer (över/under) mellan fas-fas eller fas-nolla. Justerbar tidsfördröjning av larm.

 
 

Produktbeskrivning

Fasföljd och fasbrott. Övervakning av spänningsnivåer (över/under) mellan fas-fas eller fas-nolla, nivå justerbar med potentiometer. Justerbar tidsfördröjning av larm. För montage på DIN-skena.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fasövervakningsrelä

Bredd

22.85 mm

Höjd

83.5 mm

Djup

99.5 mm

Mätområde spänning

323 till 550 V

Med avtagbara klämmor

Nej

Övervakning fasföljd

Ja

Övervakning fasfel

Ja

Funktionsdetektering underspänning

Ja

Funktion överspänningsdetektering

Ja

Övervakning fasobalans

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

6.5 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.5 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

30 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.1 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DPB01CM48

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st