RELÄ

Main media

Övervakning av spänningsnivåer (över/under) mellan fas-fas eller fas-nolla. Montage på 11-polig sockel.

 
 

Produktbeskrivning

Fasföljd och fasbrott. Övervakning av spänningsnivåer (över/under) mellan fas-fas eller fas-nolla, nivå justerbar med potentiometer. Justerbar tidsfördröjning av larm. För montage på 11-polig sockel.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fasövervakningsrelä

Bredd

36 mm

Höjd

80 mm

Djup

94 mm

Mätområde spänning

323 till 475 V

Med avtagbara klämmor

Nej

Övervakning fasföljd

Ja

Övervakning fasfel

Ja

Funktionsdetektering underspänning

Ja

Funktion överspänningsdetektering

Ja

Övervakning fasobalans

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

6.5 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.5 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

30 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.1 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

PPB01CM48

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st