RELÄ FAS/BROTT ÖVERVAKN

Main media

Produktbeskrivning

Övervakning av fasföljd och fasbrott, en utgång (SPDT). För montage i NORM-central. Detekterar upp till 85% av regenererad spänning.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fasövervakningsrelä

Bredd

17.5 mm

Höjd

81 mm

Djup

67.2 mm

Mätområde spänning

177 till 550 V

Med avtagbara klämmor

Nej

Övervakning fasföljd

Ja

Övervakning fasfel

Ja

Funktionsdetektering underspänning

Ja

Funktion överspänningsdetektering

Nej

Övervakning fasobalans

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0.3 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.3 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DPA51CM44

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39122331

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st