BELASTNINGSVAKT

Main media

Övervakning av effektfaktor (PF). Max ström 10A.

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Övervakningsrelä för aktiv effekt

Bredd

45 mm

Höjd

83.5 mm

Djup

99.5 mm

Antal faser

3

Med avtagbara klämmor

Nej

Justerbart inställningsvärde för cos phi

0.1 till 0.99

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Märkutfrekvens

45 till 65 Hz

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

30 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DWB01CM48 10A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st