BEL.VAKT COS FI5A/380-480VAC

Main media

BELASTNINGSVAKT COS FI 5A/380-480VAC

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Övervakningsrelä för aktiv effekt

Bredd

22.5 mm

Höjd

83.5 mm

Djup

99.5 mm

Antal faser

3

Med avtagbara klämmor

Nej

Justerbart inställningsvärde för cos phi

0.1 till 0.99

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Märkutfrekvens

45 till 65 Hz

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

6 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DWA01CM485A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st