EFFEKTRELÄ 10A/380-480VAC

Main media

Övervakning av aktiv effekt, mäter effektriktning. Max ström 10A.

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Övervakningsrelä för aktiv effekt

Bredd

45 mm

Höjd

80 mm

Djup

99.5 mm

Antal faser

3

Mätområde ström

0 till 10 A

Mätområde spänning

323 till 552 V

Typ av matningsspänning

AC

Extern strömförsörjning nödvändig

Nej

Med avtagbara klämmor

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Typ av spänning (driftspänning)

AC

Märkutfrekvens

45 till 65 Hz

Matningsspänning vid AC 50 Hz

380 till 480 V

Matningsspänning vid AC 60 Hz

380 till 480 V

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

30 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

30 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0 s

Driftspänning AC 50 Hz

323 till 552 V

Driftspänning AC 60 Hz

323 till 552 V

Antal kontakter, växlande (CO)

1

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DWB03CM4810A

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st