SPÄNNINGSRELÄ 3-FAS AC

Main media

Relä för övervakning av 3-fas fasföljd och fasbrott, två utgångar, för spänning upp till 480VAC.

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Fasövervakningsrelä

Bredd

22.5 mm

Höjd

83.5 mm

Djup

99.5 mm

Mätområde spänning

323 till 550 V

Med avtagbara klämmor

Nej

Övervakning fasföljd

Ja

Övervakning fasfel

Ja

Funktionsdetektering underspänning

Nej

Funktion överspänningsdetektering

Nej

Övervakning fasobalans

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Max. tillåten fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Min. justerbar fördröjningstid för tillkoppling

0.1 s

Max. tillåten fördröjningstid för frånkoppling

0.35 s

Max. justerbar fördröjningstid för frånkoppling

0.35 s

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal kontakter, växlande (CO)

2

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DPA01DM48

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

38

UNSPSC

39121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st