IND RELÄ MIDI 4-P 24VDC

Main media

Produktbeskrivning

INDUSTRIRELÄ 4-POLIGT 5A/24VDC LED, LÅSBAR ARM OCH FLAGGA

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 20 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 20 st | Multipel: 20 st
Min: 20 st | Multipel: 20 st

Tekniska specifikationer

Omkopplingsrelä

Märkström

5 A

Bredd

28 mm

Höjd

21.5 mm

Djup

36 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

Drivning, polarisation

Polaritetsfri

Drivning, växlingsbeteende

Monostabil

Med tvångsstyrda kontakter

Ja

Typ av kopplingskontakt

Övrigt

Kompletta med uttag

Nej

Typ av elanslutning

Plug-in anslutning

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

0 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

0 V

Märkspänning matning vid DC

20.7 till 26.4 V

Material kontaktyta

Silver

Typ av spänning (driftspänning)

AC/DC

Kapslingsklass (IP)

IP40

Med LED-indikering

Ja

Material kontakt

Beryllium koppar

Spänningstyp för manöver

DC

Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)

4

Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)

4

Antal kontakter, växlande (CO)

4

Material kontaktinsats

Termoplast

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

RMIA4524VDC

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39122324

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 20 st | Multipel: 20 st
Min: 20 st | Multipel: 20 st