RELÄ SSR DIN 1POL 20A

Main media

1-fas, 230VAC, 20A (AC-51) vid 40 grader, DC-styrspänning

 
 

Produktbeskrivning

Kontaktorersättare lämplig vid frekvent styrning, komplett för montage på DIN-skena. För 1-fas, 230VAC, upp till 20A (AC-51) vid 40 grader, I2T 525. Styrspänning 3-32VDC. Inbyggt transientskydd (varistor).

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Halvledarrelä

Bredd

17.8 mm

Modell/Utförande

Övrigt

Höjd

110 mm

Djup

98.5 mm

Antal faser

1

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Med avtagbara klämmor

Nej

Kompletta med uttag

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Typ av omkopplarelement

Normalt öppen kontakt (NO)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

0 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

0 V

Märkspänning matning vid DC

3 till 32 V

Typ av spänning (driftspänning)

AC

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med LED-indikering

Ja

Nominell driftström AC-1

20 A

Nominell driftström AC-3

0 A

Driftspänning AC 50 Hz

24 till 264 V

Driftspänning AC 60 Hz

24 till 264 V

Driftspänning DC

0 V

Spänningstyp för manöver

DC

Nominell märkdriftström Ie vid AC-51

20 A

Nominell märkdriftström Ie vid AC-53a

5 A

Märkdriftström Ie vid AC-53b

0 A

Nollpunktsbrytande

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

RGC1A23D15KKE

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39122300

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st