RELÄ SSR DIN 3POL 20A

Main media

3-fas, 42-660VAC, 20A (AC-51) vid 40 grader, AC/DC-styrspänning

 
 

Produktbeskrivning

RGC3 är avsedd för att ersätta mekaniska kontaktorer speciellt när omkopplingen är tät. Reläets minsta bredd inom dess intervall är 54 mm (3xDIN) upp till 70 mm. RGC3 finns med 3-polig växling. En grön lysdiod ger indikation på styrspänningens närvaro.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Halvledarrelä

Bredd

54 mm

Modell/Utförande

Övrigt

Höjd

110 mm

Djup

98 mm

Antal faser

3

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Med avtagbara klämmor

Nej

Kompletta med uttag

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Typ av omkopplarelement

Normalt öppen kontakt (NO)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

20 till 275 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

20 till 275 V

Märkspänning matning vid DC

24 till 190 V

Typ av spänning (driftspänning)

AC

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med LED-indikering

Ja

Nominell driftström AC-1

20 A

Nominell driftström AC-3

0 A

Driftspänning AC 50 Hz

42 till 660 V

Driftspänning AC 60 Hz

42 till 660 V

Driftspänning DC

0 V

Spänningstyp för manöver

AC/DC

Nominell märkdriftström Ie vid AC-51

20 A

Nominell märkdriftström Ie vid AC-53a

10 A

Märkdriftström Ie vid AC-53b

0 A

Nollpunktsbrytande

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

RGC3A60A20KKE

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39121529

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st