HALVLEDARRELÄ

Main media

Produktbeskrivning

Reläerna är idealiska för t ex temperaturreglering och andra laster med hör kopplingsfrekvens.
Andra fördelar är lång hållbarhet, ljudlösa, okänsliga för vibrationer.

Reläet tillverkas helt utan användning av gjutmassa för att undvika mekansik stree. LED-indikering för manöverspänning, beröringsskydd (IP20) och inbyggd varistor (skyddar mot transienter). Nollgenomgångsstyrda för resistiva eller små induktiva laster. Reläet monteras på kylfläns ex 4029572, med värmeledande pasta.
Dim. SSR: 68,2x28,8 mm

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Halvledarrelä

Bredd

44.8 mm

Modell/Utförande

Övrigt

Höjd

28.8 mm

Djup

58.2 mm

Antal faser

1

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Med avtagbara klämmor

Nej

Kompletta med uttag

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Typ av omkopplarelement

Normalt öppen kontakt (NO)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

20 till 280 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

20 till 280 V

Märkspänning matning vid DC

22 till 48 V

Typ av spänning (driftspänning)

AC

Kapslingsklass (IP)

IP20

Med LED-indikering

Ja

Nominell driftström AC-1

25 A

Nominell driftström AC-3

0 A

Driftspänning AC 50 Hz

24 till 265 V

Driftspänning AC 60 Hz

24 till 265 V

Driftspänning DC

0 V

Spänningstyp för manöver

AC/DC

Nominell märkdriftström Ie vid AC-51

25 A

Nominell märkdriftström Ie vid AC-53a

5 A

Märkdriftström Ie vid AC-53b

0 A

Nollpunktsbrytande

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

RM1A23A25

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39121529

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st