RELÄ

Main media

Produktbeskrivning

DC-STYRSPÄNNING, Beröringsskydd (IP20) anskaffas separat, art.nr: BBR (25st/förpackning).

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Halvledarrelä

Bredd

44.5 mm

Modell/Utförande

Övrigt

Höjd

29 mm

Djup

57.8 mm

Antal faser

1

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Med avtagbara klämmor

Nej

Kompletta med uttag

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Typ av omkopplarelement

Normalt öppen kontakt (NO)

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

0 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

0 V

Märkspänning matning vid DC

3 till 32 V

Typ av spänning (driftspänning)

AC

Kapslingsklass (IP)

IP00

Med LED-indikering

Nej

Nominell driftström AC-1

50 A

Nominell driftström AC-3

0 A

Driftspänning AC 50 Hz

42 till 530 V

Driftspänning AC 60 Hz

42 till 530 V

Driftspänning DC

0 V

Spänningstyp för manöver

DC

Nominell märkdriftström Ie vid AC-51

50 A

Nominell märkdriftström Ie vid AC-53a

15 A

Märkdriftström Ie vid AC-53b

0 A

Nollpunktsbrytande

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

RA4850-D12

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39121529

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-27

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st