TIDRELÄ MULTIFUNK. 4-VXL

Main media

MONTAGE PÅ 14-POLIG SOCKEL (ZMI4N), MANÖVERSPÄNNING 12-240 VAC/DC, 2 RELÄUTGÅNGAR

 
 

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

HAA14QM24

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39122329

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Tidrelä

Bredd

21.5 mm

Höjd

28 mm

Djup

70.4 mm

Fjärrstyrning möjlig

Nej

Lämplig enbart för fjärrstyrning

Nej

Funktion blinkning, startar med paus, fast tid

Ja

Funktion blinkning, startar med puls, fast tid

Ja

Klockfunktion, startar med paus, variabel

Nej

Klockfunktion, startar med puls, variabel

Nej

Med halvledarutgång

Nej

Funktion fördröjning magnetisering

Ja

Funktion flytande kontakt vid magnetisering

Nej

Funktion stjärn-triangel

Nej

Tidsområde

0.1 till 360000 s

Funktion fördröjning avmagnetisering

Nej

Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering

Nej

Funktion pulsformning

Ja

Typ av elanslutning

Plug-in anslutning

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

24 till 240 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

24 till 240 V

Märkspänning matning vid DC

24 till 240 V

Antal utgångar, ofördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal utgångar, ofördröjda, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal utgångar, ofördröjda, växlande (CO)

0

Antal utgångar, fördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal utgångar, fördröjda, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal utgångar, fördröjda, växlande (CO)

4

Påbyggbara kontaktblock

Nej

Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda

Nej

Spänningstyp för manöver

AC/DC

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st