TIDRELÄ

Main media
ICON

MONTAGE PÅ DIN-SKENA, MANÖVERSPÄNNING 24VDC, 24-240 VAC, NORM, 1 MODUL

 
 

Produktbeskrivning

Tidreläer för DIN-montage, 11-pins sockel anslutning och NORM-kapsling. När manöverspänningen ansluts startar tidräkningen. Efter inställd tid slår reläet till och förblir draget tills manöverspänningen bryts. DAA/PAA, 2-tillslagsfördröjda kontakter eller 1-tillslagsfördröjd och 1-momentankontakt.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

DAA51CM24

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39122329

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus C-

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Tidrelä

Bredd

17.5 mm

Höjd

81 mm

Djup

67.2 mm

Fjärrstyrning möjlig

Nej

Lämplig enbart för fjärrstyrning

Nej

Funktion blinkning, startar med paus, fast tid

Nej

Funktion blinkning, startar med puls, fast tid

Nej

Klockfunktion, startar med paus, variabel

Nej

Klockfunktion, startar med puls, variabel

Nej

Med halvledarutgång

Nej

Funktion fördröjning magnetisering

Ja

Funktion flytande kontakt vid magnetisering

Nej

Funktion stjärn-triangel

Nej

Tidsområde

0.1 till 360000 s

Funktion fördröjning avmagnetisering

Nej

Funktion flytande kontakt vid avmagnetisering

Nej

Funktion pulsformning

Nej

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Märkspänning matning vid AC 50 Hz

24 till 240 V

Märkspänning matning vid AC 60 Hz

24 till 240 V

Märkspänning matning vid DC

20.4 till 27.6 V

Antal utgångar, ofördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal utgångar, ofördröjda, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal utgångar, ofördröjda, växlande (CO)

0

Antal utgångar, fördröjda, öppnande (NC - normalt stängda)

0

Antal utgångar, fördröjda, slutande (NO - normalt öppna)

0

Antal utgångar, fördröjda, växlande (CO)

1

Påbyggbara kontaktblock

Nej

Utgångar, reversibla fördröjda/ofördröjda

Nej

Lämplig för montage på DIN-skena

Ja

Spänningstyp för manöver

AC/DC

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st