Strömtrafo Delbar 100/5A CTA5

Main media

Huvudegenskaper

  • Antal primäringångar 1
  • Diameter öppning 24 mm
  • Primär märkström 100 A

Delbar strömtransformator.

 
 

Produktbeskrivning

Delbar strömtrafo med 24 mm öppningshål. Klass 3. Fast kabel (0,5 meter).

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CTA5X100A5A

Lista

42

UNSPSC

41111900

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2021-08-19

Strömtransformator

Modell/Utförande

Genomströmningsomvandlare

Diameter öppning

24 mm

Antal primäringångar

1

Med kopparskena

Nej

Primär märkström

100 A

Snäppfastsättning

Ja

Sekundär märkeffekt

1 VA

Sekundär märkströmstyrka

5 A

Överströmsbegränsningsfaktor

FS 5

Med beröringsskydd

Ja

Noggrannhetsklass

3

Anslutning sekundär

Kabel

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st