Strömtrafo Delbar CTV 400A

Main media

Huvudegenskaper

  • Primär märkström 400 A
  • Antal primäringångar 1
  • Diameter öppning 20.5 mm

Delbar strömtransformator.

 
 

Produktbeskrivning

Används tillsammans med EM210-72MV.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

CTV4X400A333MV

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

42

UNSPSC

41111928

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Strömtransformator

Modell/Utförande

Anslutningsbar strömtransformator

Diameter öppning

20.5 mm

Antal primäringångar

1

Med kopparskena

Nej

Primär märkström

400 A

Snäppfastsättning

Ja

Med beröringsskydd

Ja

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st