NÄTAGGREGAT 24VDC 5A 120W

Main media

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Likströmsförsörjning

Bredd

64 mm

Höjd

124.5 mm

Djup

126 mm

Inbyggnadshöjd

124.5 mm

Inbyggnadsbredd

64 mm

Lämplig för elcentral (normutförande)

Nej

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Ja

Bredd i antal modulmellanrum

0

Typ av matningsspänning

AC/DC

Uteffekt

120 W

Utspänning stabiliserad

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Lämplig för montage på skena

Ja

Stabiliserad

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP20

Direktmontering möjlig

Ja

Första utgångsspänning

23.76 till 24.24 V

Andra utgångsspänning

0 V

Tredje utgångsspänning

0 V

Utgångsspänning, inställbar

Ja

Märkmatningsspänning AC 50 Hz

115 till 230 V

Märkmatningsspänning AC 60 Hz

115 till 230 V

Märkmatningsspänning DC

210 till 370 V

Kortslutningssäker

Ja

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Level a

Max. utgångsström 1

5 A

Max. utgångsström 2

0 A

Max. utgångsström 3

0 A

Nominell utgångsspänning 1

24 V

Nominell utgångsspänning 2

0 V

Nominell utgångsspänning 3

0 V

Nominellt värde utström 1

5 A

Nominellt värde utström 2

0 A

Nominellt värde utström 3

0 A

SIL (IEC 61508)

Ingen

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SPD241201N

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

52

UNSPSC

39121000

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2021-08-19

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st