NÄTAGGREGAT 15VDC 6,6A 100W

Main media

Nätaggregat för montage på DIN-skena, anpassat för NORM-central. 4 moduler bred.

 
 

Produktbeskrivning

Nätaggregat för montage på DIN-skena, anpassat för NORM-central. 4 moduler bred.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Likströmsförsörjning

Bredd

70 mm

Höjd

91 mm

Djup

63 mm

Inbyggnadshöjd

91 mm

Effektförbrukning

0.5 VA

Inbyggnadsbredd

70 mm

Lämplig för elcentral (normutförande)

Ja

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Ja

Bredd i antal modulmellanrum

4

Typ av matningsspänning

AC/DC

Uteffekt

91.8 W

Utspänning stabiliserad

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Lämplig för montage på skena

Ja

Stabiliserad

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP20

Direktmontering möjlig

Ja

Första utgångsspänning

15 till 17 V

Utgångsspänning, inställbar

Ja

Märkmatningsspänning AC 50 Hz

100 till 240 V

Märkmatningsspänning AC 60 Hz

100 till 240 V

Märkmatningsspänning DC

120 till 350 V

Kortslutningssäker

Ja

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

Max. utgångsström 1

6.12 A

Nominell utgångsspänning 1

15 V

Nominellt värde utström 1

6.12 A

SIL (IEC 61508)

Ingen

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SPMA151001

Lista

52

UNSPSC

39121000

Serie

SPMA

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st