NÄTAGGREGAT 24VDC 0,6A 15W

Main media

Nätaggregat för montage på DIN-skena, anpassat för NORM-central. 1 modul bred.

 
 

Produktbeskrivning

Nätaggregat för montage på DIN-skena, anpassat för NORM-central. 1 modul bred.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Likströmsförsörjning

Bredd

18 mm

Höjd

91 mm

Djup

63 mm

Inbyggnadshöjd

91 mm

Effektförbrukning

0.5 VA

Inbyggnadsbredd

18 mm

Lämplig för elcentral (normutförande)

Ja

Lämplig för säkerhetsfunktioner

Ja

Bredd i antal modulmellanrum

1

Typ av matningsspänning

AC/DC

Uteffekt

15.12 W

Utspänning stabiliserad

Ja

Typ av elanslutning

Skruvanslutning

Lämplig för montage på skena

Ja

Stabiliserad

Ja

Kapslingsklass (IP)

IP20

Direktmontering möjlig

Ja

Första utgångsspänning

21.6 till 28 V

Utgångsspänning, inställbar

Ja

Märkmatningsspänning AC 50 Hz

100 till 240 V

Märkmatningsspänning AC 60 Hz

100 till 240 V

Märkmatningsspänning DC

120 till 350 V

Kortslutningssäker

Ja

Prestanda (EN ISO 13849-1)

Ingen

Max. utgångsström 1

0.63 A

Nominell utgångsspänning 1

24 V

Nominellt värde utström 1

0.63 A

SIL (IEC 61508)

Ingen

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SPMA24151

Lista

52

UNSPSC

39121000

Serie

SPMA

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-05-23

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st