PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Halogenfri kabel lämpligt både för fast förläggning eller som anslutningskabel i torra, fuktiga och våta utrymmen både inom- och utomhus. Med hänsyn av de goda mekaniska egenskaper samt den höga kemikaliebeständigheten, är RADOX 125 speciellt lämplig inom industrin i krävande miljöer, t.ex för maskiner och industriutrustningar.
Uppbyggnad Ledare: Förtent flertrådig koppar
Ledarisolation: RADOX 125 (polyolefin)
Ledarfärg: 2 upp till 5 ledare enligt CENELEC HD 308, 6 ledare och mer: svart numrerade med gul / grön jordning.
Yttermantel: RADOX 125 (polyolefin)
Mantelfärg: Svart
Tekniska data:
Driftspänning: 600/1000 V
Provspänning: 3500 V
Temp. område: Fast förläggning min/max: -40ºC till +125ºC Rörlig förläggning min/max: -40ºC till +125ºC
Minsta böjradie: 3 x kabelns diameter
Godkännanden, flambeständighet
IEC 60332-3, cat A,B,C, (F4), IEC 61034-2, IEC 60754-2
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Nominell ledararea
Vikt
Biledare
Färg yttre mantel
Material ledare
Material yttre mantel
Kategori ledare
Skärm
Antal ledare/kärnor
Bredd kabel (ca)
Höjd kabel (ca)
Ledaryta
Brandklass (EN13501-6)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum