NÖDBELYSNINGSARMATUR LAV1-STS

Main media

Produktbeskrivning

NÖDBELYSNINGSARMATUR MED INBYGGD BATTERIBACKUP OCH STS SJÄLVTESTSYSTEM, 1X3W LED LJUSKÄLLA, VIT, IP40. 4 LINSER FÖR OLIKA LJUSSPRIDNING SAMT MONTAGE DETALJER FÖR BÅDE INFÄLLT OCH UTANPÅLIGGANDE MONTAGE INGÅR

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 18 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Nödbelysning

Monteringsmetod

Utanpåliggande/Infällt montage

Skyddsklass (IEC 61140)

II

Diameter (yttermått)

130 mm

Funktion

Belysning utrymningsväg

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Spänningstyp

AC

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Inbyggnadsdiameter

115 mm

Höjd/Djup

46 mm

Material hus/kapsling/stomme

Plast

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Batteriteknik

Litiumjon (Li-ion)

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP40

Med ljuskälla

Ja

Med anslutning för distanskopplare

Nej

Max. systemeffekt

5 W

Ljusflöde vid standby

120 lm

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

5 till 25 °C

Ljusfördelare/spridare

Diffusorlins/-optik/-panel

Nominell drifttid

1 h

Inbyggnadshöjd/-djup

46 mm

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

LAV1-STS

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

73

UNSPSC

39111700

Antal vid FP

1

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Undviks

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-09-16

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st