Gasdetektor koldioxid CO2

Main media

Produktbeskrivning

Gaslarm/gasdetektor ?för övervakning av CO2 (koldioxid) i t.ex. kylinstallationer som kan användas fristående för direkt styrning av varningsskylt, blixtljus, sirén eller annan extern utrustning alternativt anslutas till larmcentral eller annat överordnat system via analoga signaler eller RS485 Modbus RTU.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Gasdetektor

Typ av matningsspänning

AC/DC

Matningsspänning vid AC 50 Hz

230 V

Matningsspänning DC

24 V

Antal kontakter normalt öppna (NO)

2

Detektering koldioxid (CO2)

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

E2638-CO2-10K-R

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

63

UNSPSC

46171500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-01-12

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st