Hem
/
HUAWEI

Huawei kampanj - nedsatt pris på LUNA 2000-SO och S1

För att delta behöver ni registrera er företag som installatör hos Huawei.

Kampanjen gäller från 26 okt -31 dec 2026 för de två produkterna nedan.

5289407: Batterimodul LUNA2000-5-EO 5KW 

5289406: Kraftmodul LUNA2000-5KW-CO

2741639: Batterimodul LUNA2000-7-E1

2741640: Kraftmodul LUNA2000-10KW-C1

2742578: Batterimodul LUNA2000-5-E1

 

HUAWEI HUAWEI (89 artiklar)


Energiass Smart Assistant SA4H
Artikelnr:
2742708
Tillv. art.nr:
02314JES-005
Batterimodul LUNA2000-5-EO 5KW
Artikelnr:
5289407
Tillv. art.nr:
01074643-012
Batterimodul LUNA2000-7-E1
Artikelnr:
2741639
Tillv. art.nr:
1076608
Kraftmodul LUNA2000-10KW-C1
Artikelnr:
2741640
Tillv. art.nr:
1076596
Kraftmodul LUNA2000-5KW-CO
Artikelnr:
5289406
Tillv. art.nr:
01074646-004
Växelrikt SUN2000 10kW M1 HI3F
Artikelnr:
2740319
Tillv. art.nr:
01074311-006
Batterimodul LUNA2000-5-E1
Artikelnr:
2742578
Tillv. art.nr:
01076608-004
Smartmätare 3-fas 100A
Artikelnr:
2740187
Tillv. art.nr:
20022249
Växelriktare SUN2000-12K-MAP0
Artikelnr:
2741785
Tillv. art.nr:
1076948
Optimerare MERC-600W-PA0
Artikelnr:
2742579
Tillv. art.nr:
02314NYD
Smart Dongle-WLAN-F (AP+STA)
Artikelnr:
2740735
Tillv. art.nr:
02312QMV-004
Växelriktare SUN2000-10K-MAP0
Artikelnr:
2741784
Tillv. art.nr:
1076946
Reservdelskit för växelr M1
Artikelnr:
2742580
Tillv. art.nr:
SP-02233HNV
Smartmätare 3-fas 250A
Artikelnr:
2742447
Tillv. art.nr:
20022249-003
Växelrikt SUN2000 8kW M1 HI 3F
Artikelnr:
2740320
Tillv. art.nr:
01074314-006
Smartmätare 3-fas 80 A - 250 A
Artikelnr:
2740745
Tillv. art.nr:
20023002
Växelrikt SUN2000 5kW M1 HI 3F
Artikelnr:
2740404
Tillv. art.nr:
01074320-001
Back-up SmartGuard 3-fas
Artikelnr:
2741776
Tillv. art.nr:
1076984
Växelriktare SUN2000-MB0 15kW
Artikelnr:
2740952
Tillv. art.nr:
01076370-006
Växelriktare 30K MC0
Artikelnr:
2742697
Tillv. art.nr:
1077556
Växelriktare SUN2000-M2 100 kW
Artikelnr:
2740736
Tillv. art.nr:
01074695-020
SmartLogger 3000A utan MBUS
Artikelnr:
5289415
Tillv. art.nr:
02312SCU-004
Växelriktare SUN2000-MB0 12kW
Artikelnr:
2740951
Tillv. art.nr:
01076368-006
Växelriktare SUN2000-8K-MAP0
Artikelnr:
2741783
Tillv. art.nr:
1076945