"HIKMICRO Pocket2 är en smidig och superkompakt termisk fickkamera med en termisk detektor på 256x192 pixlar och en optisk kamera på upp till 8 MP. Kameran tar både en värmebild och en digitalbild av objektet, vilket betyder, att du kan dokumentera dina uppdrag med en liten kamera, som du enkelt kan stoppa ner i fickan. Funktioner som fusion och PIP som blandar värmebilden med digitalbilden, är inbyggt i kameran, och därmed kan du göra din dokumentation ännu tydligare. Pocket2 har ett temperaturområde på -20 till 400°C och en känslighet på bara 0,04°C, vilket i kombination med den höga upplösningen betyder att du kan se detaljer med små temperaturskillnader.
Pocket2 har en hög updateringshastighet i förhållande till andra värmekameror i denna prisklass, samt en kontrastrik 640x480 pixlars touchskärm på 3,5"" vilket gör det enkelt att se detaljer i bilden. Kameran kan också spela in termografisk video i MP4-format med 640x480 pixlars upplösning (inte radiometrisk). Det finns ett inbyggt minne på 16GB i kameran, så det finns gott om plats även vid krävande uppdrag med många bilder. Det uppladdningsbara Li-Ion batteriet ger dig ca. 4 timmars nonstop användning mellan uppladdning, som tar ca. 1,5 timme upp till 94% kapacitet, och ca. 2,5 timme upp till 100%.
HIKMICRO Pocket2 är peka-och-skjut kamera med fixed fokus och väldigt enkel att använda - kameran är perfekt för hantverkaren, installatören, teknikern och besiktningsmannen som önskar att använda termografi i samband med med installation, reparation och felsökning på t.ex. värmeanläggningar, elcentrale, golvvärme, kontroll av isolering, köldbryggor och andra temperaturrelaterade problem.
HIKMICRO Analyzer PC-programvara och app till iOS eller Android kan gratis laddas ner - bilder överförs via USB-kabel eller Wi-Fi som är inbyggt i kameran. HIKMICRO Pocket2 levereras klar för användning med USB-kabel, handledsrem, väska och snabbmanual."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Vikt
Med minnesfunktion
Effektförbrukning
Digital zoom
USB-anslutning
Autofokus
Omgivningstemperatur
Med touch-skärm
Extern strömförsörjning nödvändig
Ethernet
Gigabit Ethernet
Relativ mätnoggrannhet
Bluetooth-gränssnitt
Skärmdiagonal
WiFi-kompatibel
Kapslingsklass (IP)
Internminne
Med stativhållare
Primär spänning AC 50 Hz
Primär spänning AC 60 Hz
Primär spänning DC
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
HDMI-anslutning
Med laser
Kortplats SD
Kortplats MicroSD
Temperaturmätområde
Batteridriven
Max. batteritid
Auto orientation
Värmebild
Visuell bild
Termisk känslighet vid 30 °C
Videoinspelning
Våglängd
Kyld detektor
Synfält (FOV) vertikalt
Synfält (FOV) horisontellt
Momentant synfält (IFOV)
Med inbyggd lampa
Analog videoutgång
FireWire (IEEE1394)-anslutning
Focus stacking (skärpedjupsförlängning)
Image averaging (multiexponering)
Med laseravståndsmätare
Bilder per sekund
Värme-/visuell bild (i samma bild)
Förstora bildstorleken
Med digitalt larm
Stödjer utbytbara linser
CompactFlash I card slot
CompactFlash II card slot
Kortplats MiniSD
Sensorupplösning (horisontell)
Sensorupplösning (vertikal)
Bildskärmsupplösning (horisontell)
Bildskärmsupplösning (vertikal)
Med fuktighetssensor