release_alert

PRISJUSTERING 1 JULI 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 juli 2026 att justera priserna. Läs mer >>

Rexel-logotyp
place Sök butik
handyman Verktyg
person Logga in
shopping_cart
0
Kundvagn
Produkter Varumärken Tjänster Vårt erbjudande Hållbarhet Aktuellt
  • Kabel (00-05, 48-49)
  • 00 - Kraftkabel
  • 01 - Styr- och elektronikkabel
  • 02 - Styr- och maskinkabel
  • 03 - Kopplingskabel
  • 04 - Installationskabel
  • 05 - Anslutnings- och gummikabel
  • 48 - Tele- och svagströmskabel
  • 49 - Data-, bus- och optokabel
  • Elnätsmateriel (06-09)
  • 06 - Elnätsmateriel och åskskydd
  • 07 - Kabeltillbehör
  • 08 - Kontaktpressning
  • 09 - El- och energimätare
  • Installationsmateriel (11-15, 17, 18)
  • 11 - Kabelstegar, ellister, kanaler och kabelvagnar
  • 12 - Snabbkopplade installationssystem
  • 13 - Närvaro- och rörelsedetektorer och kopplingsur
  • 14 - Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd
  • 15 - Fästmaterial
  • 17 - Fastighetsautomation
  • 18 - Strömställare och vägguttag
  • Verktyg, mätinstrument, skyddsutrustning (16, 42)
  • 16 - Verktyg, skyddsutrustning och kläder
  • 42 - Mätinstrument
  • Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
  • 20 - Säkringar
  • 21 - Minibrytarsystem
  • 22 - Centralsystem IP20 - IP40
  • 23 - Centralsystem IP43 - IP65
  • 24 - Motorvärmare, tillfällig el och perilex
  • 25 - Apparatlådor/golv- och dataskåp
  • 26 - Flänsar och profilskenor
  • 28 - Kanalskensfördelning
  • 29 - Kopplingsplintar, kontaktdon, kanaler och märkmateriel
  • Elbilsladdning, solenergi och energilager (27)
  • Elbilsladdning
  • Solenergi
  • Energilager
  • Cykelladdning
  • Industri, automation (31-40, 45)
  • 31 - Motorskydd, brytare, strömställare
  • 32 - Kontaktorer och startapparater
  • 33 - Frekvensomriktare, mjukstartare
  • 35 - Motorer
  • 37 - Tryckknappar, signallampor, övriga manöverdon
  • 38 - Givare, vakter och övervakningsreläer
  • 40 - Reläer och Omvandlare
  • 45 - Programmerbara styrsystem
  • Tele/data och säkerhet (50-63)
  • 50 - Telenät och optomateriel
  • 51 - Datanät materiel
  • 52 - Strömförsörjning, UPS
  • 53 - Signalutrustningar och batterier
  • 55 - Nödsignalsystem
  • 57 - Telefoni
  • 58 - Porttelefon, lås, passagekontroll
  • 60 - Antennsystem
  • 62 - Ljud-, bild- och tidsdistribution
  • 63 - Brand-, inbrottslarm, kameraövervakning
  • Belysning (70-83)
  • 70 - Interiörarmaturer
  • 72 - Industriarmaturer
  • 73 - Nödbelysning
  • 74 - Spotlights/downlights/kontaktskenor
  • 75 - Inredningsarmaturer
  • 76 - Bygg- och tillfällig arbetsplatsbelysning
  • 77 - Utomhusarmaturer och stolpar
  • 79 - Tillbehör och reservdelar
  • 81 – LED-moduler samt Konverterings-, utbytes- och ombyggnadssatser
  • 82 - LED ljuskällor
  • 83 - Ljuskällor
  • Julbelysning
  • Värme och komfort (85-94)
  • 85 - Elradiatorer, strålvärmare och termostater
  • 87 - Värme- och takfläktar, avfuktare
  • 89 - Värmekabel och reglerutrustning
  • 90 - Köksfläktar och spisplattor
  • 92 - Torkskåp
  • 93 - Bastu, ventilationsfläktar och värmeskåp
  • 94 - Handdukstorkar och småapparater
  1. Hem
  2. Varumärke
  3. König

König König (2 artiklar)


Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29) Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
Värme och komfort (85-94) Värme och komfort (85-94)

1
Säkringar, centraler, skåp, elfördelning (20-29)
Säkringar, centraler, skåp, elförde...
1
Värme och komfort (85-94)
Värme och komfort (85-94)
Grenuttag 3-vägs 1.5 m
KÖNIG
Grenuttag 3-vägs 1.5 m

Artikelnr: 2405174

Tillv. art.nr:  EC-GS02

Induktionsspis 2000W Svart
KÖNIG
Induktionsspis 2000W Svart

Artikelnr: 9000546

Tillv. art.nr:  HA-INDUC-11N

Om oss
Om oss
  • Om Rexel
  • Jobba hos oss
  • Press & nyheter
  • Hållbarhet
  • Sponsring
  • Kundprojekt
  • Fakturafrågor
  • Kontakta oss
  • Vanliga frågor
Om webbshopen
Om webbshopen
  • Produktkategorier A-Ö
  • Varumärken A-Ö
  • Konfiguratorer
  • Utförsäljning
  • Prislistor & rabattbrev
  • Produktlistor
  • Skapa etiketter
  • Leveranslöfte
  • Returer & reklamation
  • Användarvillkor
Villkor
Villkor
  • Köpvillkor
Hållbarhet
Hållbarhet
  • Vårt hållbarhetsarbete
  • Redovisning & certifikat
  • Sustainable Selection
Vårt erbjudande
Vårt erbjudande
  • Belysning
  • Datanät & fiber
  • Elbilsladdning
  • Energilager
  • Fastighetsautomation & smarta hem
  • Solenergi
  • Säkerhet
  • Fastighet
  • Industri
  • Infrastruktur
  • Installation
  • Offentlig sektor
Goodays0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 Verifierade av critizr logo

Följ oss på sociala mediersocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Team RexelTeam Rexel Logo-mindre_1763387383007
Ladda ner vår appapp-store-stor-footer_1763387383007google-play-badge-footer_1763387383007
  • © 2026 Rexel
  • Integritetspolicy
  • Hitta butik
  • Hantera Cookies
  • Internationella sidor open_in_new
Rexel logo

En del av Rexel-koncernen
© 2026 Rexel https://rexel.com/

En del av Rexel-koncernen
© © 2026 Rexel rexel.com

En del av Rexel-koncernen