GRENUTTAG 3V 45425 10M

Main media

SKARVSLADD, 3-VÄGS, 10m, SCHUCKO, RDOE 3G1.5, H07RN-F

 
 

Produktbeskrivning

Skarvsladd försedd med 3-vägs grenuttag med lock.PVC H05VV-F 3G1.5 mm²;

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 4 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Grenuttag

Märkström

16 A

Färg

Svart

Trådarea

1.5 mm²

Kapslingsform

Övrigt

Längd elkabel

10 m

Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)

3

Med jordfelsbrytare

Nej

Med knapp Av/På

Nej

Nätstörningsfilter

Nej

Med lock

Ja

Roterad centralinsats

Nej

Överspänningsskydd

Nej

Material

Plast

Kapslingsklass (IP)

IP44

Transparent

Nej

Typ av yta

Matt

Antal övriga uttag

0

Antal uttag kallapparat

0

Antal uttag CEE 7/16 (Euro)

0

Antal uttag USB

0

Antal uttag Italiensk standard (Typ Bipasso)

0

Antal uttag Italiensk standard (Typ P11)

0

Antal uttag NEMA-typ

0

Med stöd för IFTTT

Nej

Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)

0

Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)

0

Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)

0

Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)

0

"Antal uttag ""Universal multistandard"""

0

Antal uttag Italiensk standard (Typ P17)

0

Antal uttag jordstift Dansk standard (Typ K)

0

Antal uttag jordat CEE 7/5 (Typ E)

0

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

51623010

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

24

UNSPSC

26121500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-11-05

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st