BLYBATTERI VRLA 12V/12AH

Main media

Produktbeskrivning

BLYBATTERI AGM LEOCH LP 12V 12Ah T2 poler. Breda stift
3-5 år enligt Eurobatt

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Batteri (bly) för fordon och applikationer

Märkspänning

12 V

Bredd

98 mm

Modell/Utförande

AGM (Absorbent Glas Mat)

Tillämpning

Backup/Standby

Vikt

3.5 kg

Typ

Stationär

Längd

151 mm

Omgivningstemperatur

-15 till 50 °C

Kontakt

Faston 6,35

Höjd inklusive pol

101 mm

Lämplig för telekommunikation

Ja

Lämpligt för olika användningsområden

Ja

Lämpligt för UPS

Ja

Lämpligt för batteriladdarenhet

Ja

Frontanslutning

Nej

Livslängd vid 20 °C

5 År

Eurobatcertifierad livslängd

Ja

Kapacitet 20h

12 Ah

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

MX12-12

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

52

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2026-01-30

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st