LED P16 GU10 5,3W 24°/35° DIM

Main media

LED P16 GU10 5,3W Klickbar spridningsvinkel 24°/35° 2800K Dimbar

 
 

Produktbeskrivning

"LED-ljuskälla GU10 PAR16 med ""Dual beam teknik"" (klickbar spridningsvinkel), genom att trycka på glaset kan man ändra från smal till bredare ljusbild. Ger en bra linjär dimning som är kompatibel med de flesta fram- och bakkantsdimrar. Miljövänlig och effektiv hantering i och med färre artiklar i logistikflödet. Varmvitt sken."

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Energimärkning F

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 60 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Ljuskälla LED

Sockel

GU10

Färg hus/kapsling/stomme

Grå

Dimningsbar

Ja

Spänningstyp

AC

Med rörelsesensor

Nej

Med skymningsrelä

Nej

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Med fjärrstyrning

Nej

Diameter

50 mm

Lämplig för elektroniskt drivdon

Nej

Lampeffektivitet

103.8 lm/W

Lampform

Flatrund

Längd

56 mm

Fjärrstyrning möjlig

Nej

Märkspänning

220 till 240 V

Kapslingsklass (IP)

IP20

Ljusfärg (EN 12464-1)

Varmvit < 3300 K

Typ av glas/kupa

Klar

Genomsnittlig nominell livslängd

25000 h

Märkström

27 mA

Färgtemperatur

2800 K

Viktad energiförbrukning under 1000 timmar

6 kWh

Med stöd för IFTTT

Nej

Effekt ljuskälla

5.3 W

Ljusflöde

550 lm

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM6

Dimning bakkant (phase cut-off)

Ja

Dimning framkant (phase cut-on)

Ja

Dimning Zigbee

Nej

Lampbeteckning

PAR16

Glödtrådslampa

Nej

Min. antal tändningscykler

100000

Strålningsvinkel

24 till 35 °

Nominellt ljusflöde (IEC 62612)

550 lm

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Lämplig för magnetisk ballast

Nej

Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)

F

Dimning Bluetooth

Nej

Dimning WiFi

Nej

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

82

UNSPSC

39101600

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-02-17

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st