FRONTTERMINAL AGM 12MVR100TA

Main media

Produktbeskrivning

Frontterminal för UPS, reservkraft och telecom.

Lätt att installera och är underhållsfri.

12+ years design life, EUROBAT specification Long Life

Levereras färdig för användning med bleck för sammankoppling.

Stativlösningar och kablage som tillbehör genom Global Batterier AB.
Alltid laddade och kvalitetssäkrade batterier genom Global Batterier AB.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Batteri (bly) för fordon och applikationer

Märkspänning

12 V

Bredd

105 mm

Modell/Utförande

AGM (Absorbent Glas Mat)

Tillämpning

Backup/Standby

Vikt

28.5 kg

Typ

Stationär

Längd

395 mm

Kontakt

Uttag hona M8

Höjd inklusive pol

280 mm

Lämplig för telekommunikation

Ja

Lämpligt för olika användningsområden

Ja

Lämpligt för UPS

Ja

Lämpligt för batteriladdarenhet

Ja

Frontanslutning

Ja

Livslängd vid 20 °C

12 År

Kapacitet 20h

92 Ah

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

12 MVR 100TA AGM

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

N

Lista

52

UNSPSC

26111701

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-04-10

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st