RELÄ 2-VXL LED DIOD 24VDC

Main media

Interface-relä, bredd 16mm, 2 vxl kontakter, skyddsdiod, LED-indikering, passande sockelar P2RF-08_

 
 

Produktbeskrivning

Sockelmonterade industrireläer med 16mm bredd för universal användning. G2RS sätter en ny standard för utformning av funktioner och tillförlitlighet. 1- och 2 poliga reläer för användarvänlig installation, igångkörning och drift. G2RS levereras som standard med märkskylt, mekanisk- och LED-indikering med eller utan testknapp. 1 vxl kontakt 10 A, 2 vxl kontakter 5 A, färgkodad LED-indikering, grön vid DC-spole, röd vid AC-spole, stort urval socklar med skruvanslutning eller fjäderklämma.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Omkopplingsrelä

Märkström

5 A

Bredd

13 mm

Höjd

29 mm

Djup

35.5 mm

Med avtagbara klämmor

Nej

Drivning, polarisation

Polariserad

Drivning, växlingsbeteende

Monostabil

Med tvångsstyrda kontakter

Nej

Typ av kopplingskontakt

Enkelkontakt

Kompletta med uttag

Nej

Typ av elanslutning

Plug-in anslutning

Märkspänning matning vid DC

21.6 till 26.4 V

Kapslingsklass (IP)

Övrigt

Med LED-indikering

Ja

Spänningstyp för manöver

DC

Antal kontakter normalt stängda (NC)

0

Antal kontakter normalt öppna (NO)

0

Antal kontakter växlande (CO)

2

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

G2R-2-SND 24VDC (S)

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

40

UNSPSC

39121515

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2025-05-06

SVCH Substance 1

Bly

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st