VÄRMEELEMENT 250W 230V

Main media

Värmeelement, 110-230V, 250W, L155 B80 H80 med fläkt

 
 

Produktbeskrivning

Värmeelement för kompensation av temperaturvariationer inuti skåpet.
Används för att slippa kondens.
Utrustad med självreglerande PTC-element.
Uteffekter från 10 upptill 400 W.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

SH250L

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

25

UNSPSC

26121601

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2021-06-23

Värmeelement (kapsling/skåp)

Bredd

80 mm

Höjd

155 mm

Djup

80 mm

Spänningstyp

AC

Med rumstermostat

Nej

Med fläkt

Ja

Märkeffekt

250 W

Driftspänning AC 50 Hz

230 V

Driftspänning AC 60 Hz

230 V

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st