KAPSKIVA 125X2,0 MM STÅL

Main media

Produktbeskrivning

KAPSKIVA 125X2,0 MM STÅL

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kap-/Slipskiva

Tillämpning

Kapa/skära

Form

Platt/Plan

Tjocklek

1.5 mm

Max. varvtal

12200 /min

Lämplig för våtdrift

Ja

Lämplig för metall

Ja

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

12603

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

27111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st