LÖPRULLE (AXEL) EASY-ROLL

Main media

Produktbeskrivning

Avrullningsvagga för trummor max K6 och plasttrummor 5,5 och mindre, med max vikt 140kg. Pressgjutet stativ med två ställbara löprullar. Lutande kortsidor underlättar pårullning av trummor. Med 2st kabelavrullare bredvid varandra kan man handha trummor upp till K12 med maxvikt 280kg. Levereras med 4st gummifötter. Hjulsats, löprulle samt reservgummifötter (ej E-nummersatta) säljes även separat som tillbehör.
E16 005 86 Gummifot för Easy-Roll, säljes styckevis.
E16 005 58 Hjulsats för Easy-Roll, bestående av 4st hjul, varav 2 låsbara. Ökar höjden med 140mm.
E16 005 87 Löprulle för Easy-Roll, säljes styckevis.
E16 005 59 Roller Guard Styrset, monteras enkelt på Easy-Roll och fungerar som styrning för kabeln så avlindning enklare kan ske i valfri riktning. Dessutom ligger trumman stabilare i vaggan även när kabeln börjar ta slut.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Kabeltrummställ

Monteringsmetod

Övrigt

Modell/Utförande

Axel för trumma

Max. diameter kabeltrumma

0 mm

Max. bredd kabeltrumma

600 mm

Material

Övrigt

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

26319

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

16

UNSPSC

39111500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st