Kabelavrullare XB-multiroller

Main media

Avrullning av kabelring för X-board 300 och 500 Monteras enkelt på centrum pinnen för lättare utrullning

 
 

Produktbeskrivning

XB- multiroller är speciellt utvecklade för X-board 300 och 500. Lösa kabelbuntar kan enkelt rullas ut genom att fästa XB-multiroller i mittstiftet på XB 300/500. Den teleskopiska centrumdornen är 72 mm i diameter. Det är därför också idealiskt för rullning av tunnare kabelpaket med liten innerdiameter eller lösa ledningar. Multirullen är 196 mm hög och kan förlängas upp till maximalt 294 mm via teleskopmekanismen. Detta betyder höga kabelbuntar eller motsvarande rørbunter kan også rulles ut. Når de 4 sidebrakettene er brettet ut, er det en total kontaktflate på 430 mm i diameter.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

XB-Multiroller

Lista

16

UNSPSC

26121600

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2024-11-28

Tillbehör/Reservdelar kabeldragningssystem

Typ av tillbehör/reservdel

Övrigt

Tillbehör

Ja

Reservdel

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st