Tätningstejp P-märkt 50mmx25 m

Main media

Flex 586 är en P-märkt och godkänd tätningstejp för tätning av ångspärr

 
 

Produktbeskrivning

Flex 586 är en åldersbeständig godkänd P-märkt mycket flexibel och tänjbar tätningstejp med extrem vidhäftning för tätning av ångspärr. Flex 586 används för att uppnå en lufttät fogning/limning och tätning av ångspärrmembraners fogar, överlappningar och genomföringar. Tejpen har liner, är värme och köldbeständig och har en mycket stark häftförmåga samt en överlägsen åldersbeständighet. Flex 586 är utrustad med nätförstarkning i polyamidfiber vars uppgift ar att förhindra töjning.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

Flex 586

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

16

UNSPSC

31201500

Informationsplikt enligt REACH

Nej

Tejp

Färg

Grön

Bredd

50 mm

Tjocklek

0.35 mm

Dubbelsidig

Nej

Längd

50 m

Material

PE (polyeten)

Temperaturbeständighet

-40 till 80 °C

Transparent

Nej

Fluorescerande

Nej

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st