VINKELHAKE 250MM

Main media

Produktbeskrivning

Vinkel. Hultafors. Anslag av aluminium med 18 mm anläggningsyta. Rostfri klinga av stål med djupetsad mm-skala, 1,5 mm tjock och 45mm bred. Gradering i mm på båda sidor och 0-punkt vid både ytter- och innervinkeln. Tolerans ±0,03° resp. ±0,04° för V30P.
69152302 V20P 200mm. Artnr Hultafors: 260003.
1635108 V25P 250mm. Artnr Hultafors: 260103.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

19092

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

16

UNSPSC

41122700

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2025-03-26

Vinkelhake

Bredd klinga

30 mm

Material

Aluminium

Längd långa skänkeln

250 mm

Med mätskala

Ja

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st