"Med S4600ST-manometerserie från SYSTRONIK, sätts det nya standarder för differenstryckmätningar, utförda antingen med stor noggrannhet och motsvarande höga upplösning, eller via det stora mätområdet och samtidigt stora noggrannheten. Instrumenten i S4600ST-serien finns i 6 versioner, som man väljer med hänsyn till önskat mätområde. Gemensamt för serien är att de alla har inbyggd barometer och temperaturgivare, varmed mätningarna utförs med 100% densitetskompensering. Med S4600ST-serien är det möjligt att utföra ""vanliga"" differenstrycksmätningar. Man kan också utföra läckagetest med valfria alarmgränser och testtid. Genom att köpa till Appar, kan instrumenten i denna serie få ännu flera funktioner, bl.a. kan instrumentet användas som datalogger, med plats för upp till 1.000.000 mätningar med micro SD-kort (se tillbehör). Resultaten stämplas med tid och datum, och kan antingen skrivas ut trådlöst via IR-printer (se tillbehör), eller föras över till en PC, där det med programvaran ""Eurosoft Mobile"", som gratis kan laddas ner på SYSTRONIK's hemsida, är möjligt att behandla data och bl.a. få mätningen/loggningen vidsad som graf. Dessutom har S4600ST-serien QR-kodgenerator, med vilken man med sin Smartphone/tablet kan scanna denna QR-kod för enkel och snabb överföring av mätrapporten till en Smartphone/Tablet, så att man sedan kan sända den till övriga intressenter. S4600ST-serien har den senaste Bluetooth-teknologin ""Bluetooth Low Energy""(BLE), också kallad ""Bluetooth Smart"" eller ""Bluetooth 4.0+"" inbyggd. Man kan gratis hämta Appar till både iOS och Android, så att instrumentet via Bluetooth kan avläsas från en Smartphone/Tablet, eller till och med avläsas och fjärrstyras trådlöst från en Tablet/PC. Det sistnämnda är endast möjligt med SYSTRONIK's Bluetooth dongle (se tillbehör). Manometrarnas stora 4-linjers TFT-färgdisplay gör att mätvärdena enkelt kan läsas av under alla tänkbara förhållanden, vilket ger dig säkerhet för korrekt avläsning och minimerar tidsåt"