BRICKA RUND 5,5x22x1,5 FZB

Main media

Produktbeskrivning

Bricka (rund karosseribricka), enligt ISO 4759/3.

Logga in eller registrera

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 16 fp
    1 Låda
Välj kvantitet
fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
package_2 Antal i förpackning: 200

Tekniska specifikationer

Bricka

Diameter (yttermått)

22 mm

Diameter (innermått)

5.5 mm

Tjocklek

1.5 mm

Ytskydd

Galvaniserad/Elförzinkad

Materialkvalitet

Övrigt

Material

Stål

Lämplig för bultstorlek metrisk (M)

5

Härdad

Nej

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

555555

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Lista

15

UNSPSC

31161800

Antal vid FP

200

Basta

BASTA

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2022-09-08

Välj kvantitet
fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp
Min: 1 fp | Multipel: 1 fp