Varför är det viktigt att vattentäta sina kopplingsdosor?

Säkra upp din elinstallation

Att hålla dina anslutningar tätade är nyckeln för att undvika problem med fukt och vatteninträngning. Minska risken för jordfel, kortslutningar, strömavbrott och brandfaror genom att se till att din installation är väl tätad.

Följ branchstandarder

I elbranschen är av yttersta vikt att följa regler och standarder när det gäller installation av elektriska anslutningar. Man behöver hålla sig inom ramen för standarderna och säkerställa att man håller en hög kvalitet i utförandet av sin installation.

Säkra dina anslutningar

Genom att korrekt täta dina elektriska anslutningar kan du säkerställa en smidig och säker drift.

Bizline

Varför ska du välja vårt gelsortiment?

Testad och pålitlig

BizLine-gelen är tillverkad av silikon, ett material känt för sin suveräna vattenbeständighet. Gelen omsluter dina anslutningar och du får en fullständig tätning. Den är robust och motståndskraftig även i extrema temperaturer (-60°C till

Återanvändningsbar lösning

BIZGEL EXPRESS är helt återanvändningsbar, även efter flera år. Du behöver inte byta ut hela installationen om du behöver felsöka eller göra ändringar, bara ta bort gelen och sätt sedan tillbaka den när du är klar.

Praktisk produkt

BizLine-gelen är giftfri och har inget utgångsdatum, så du kan förvara den under längre perioder utan bekymmer. Produkten är snabbhärdande, vilket gör gelen till den perfekta lösningen när du vill täta dina kopplingsdosor på bara några minuter.

Bizline

Klassisk men ändå effektiv

Upptäck BizGel, vår flaggskeppsprodukt för en enkel och pålitlig elinstallation! Lättanvänd och pålitlig, BizGel gör det enkelt att täta kopplingsdosor både utomhus och i fuktiga miljöer. Den är perfekt för utomhusanslutningar som porttelefoner, belysningsanläggningar och poolinstallationer.

Bizline

Idealisk tätning av de mest svåråtkomliga områdena

BIZGEL EXPRESS är en injicerbar gel och färdig att användas direkt, den behöver inte blandas. Perfekt för att täta svårtillgängliga kopplingsdosor. En smidig lösning när dina kopplingsdosor eller anslutningssystem inte är lika lätta att komma åt.

Bizline

Våra förifyllda gelkopplingar

SQUALE BOX S3 och S6 är innovativa lösningar för att täta elektriska anslutningar.

Enkel installation: koppla dosan, kläm över gelboxen, klart! Gelboxen är förifylld med neutral isoleringsgel, vilket gör det snabbt och säkert att försluta kopplingar upp till en area på 4 mm² max för BIZ 711398 och 6 mm² max för BIZ 711400. SQUALE BOX är kompatibel med olika typer av dosor, vilket ger dig en stor flexibilitet för dina installationer.

TÄTNINGSFÖRSEGLINGSSORTIMENT
BizGel: För en tillförlitlig tätning och isolering av elektriska anslutningar. Finns i olika varianter för att passa dina behov.
FÖRSEGLINGAR FÖR ANSLUTNINGAR SQUALE'BOX
En innovativ lösning för att täta elektriska anslutningar med bara ett klick.
KOPPLINGSKLÄMMOR
En komplett lösning för att möta dina behov vid installation. Finns i minivariant och öppningsbara toppklämmor.