Elektrifierande. Helt enkelt.


På Charge Amps är vi övertygade om att enastående produkter inte bara förbättrar människors liv, utan främjar hela samhället. Samma övertygelse drev våra grundare Fredrik Jonsson och Boel Rydenå Swartling att utveckla en ny laddare 2012. Att en högteknologisk bil var tvungen att använda skrymmande och lågteknologiska laddare drev deras vilja till förändring. Och strävan efter att skapa produkter som inte bara var intelligenta, men också hållbara, användarvänliga och estetiskt tilltalande.

Charge Amps Beam

Din laddstation förtjänar det bästa. Allt vi gör präglas av elegant design, intelligenta lösningar och hög kvalitet. Vår laddningskabel, Charge Amps Beam, är förstås inget undantag. Den erbjuder maximal laddning upp till 32 A och det ergonomiska, helgjutna handtaget ger ett säkert och stadigt grepp samtidigt som det minimerar risken för smuts och fukt att komma in. Charge Amps Beam klarar av temperaturer mellan -30 °C upp till +45 °C. Det faktum att kabeln förblir mjuk och elastisk vid så låga temperaturer gör Charge Amps Beam till det självklara valet för en enklare och smidigare laddning – var i världen du än befinner dig.

Kabelns längd är 6 meter, vilket är optimalt för att enkelt nå laddstationen samtidigt som den är enkel att förvara. Till Charge Amps Beam kommer en praktisk påse, perfekt för förvaring av laddningskabeln och för att undvika att smutsa ner bilen.
 

Se alla produkter

Charge Amps Dawn

22 kW i ett uttag, certifierad MID-mätare för att se exakt hur många kW som använts för att ladda elbilen och möjligheten att seriekoppla. Det här är den kompletta laddstationen – både för installatörer och slutanvändare.

Utöver det är Charge Amps Dawn det perfekta valet för semi-publika områden (till exempel bostadsrättsföreningar eller företagsparkeringar) där oftast flera laddstationer är installerade. Där har Charge Amps Dawn en stor fördel jämfört med andra laddare: möjligheten att seriekoppla strömkabeln. Det innebär att installatören smidigt och enkelt kan seriekoppla laddstationerna och med det spara både tid och pengar.
 

Se alla produkter

Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard är det perfekta komplementet till din laddstation. Med dynamisk lastbalansering ser den till att maximera din elbilsladdning, utan att några säkringar går. Allt för en snabbare, säkrare och problemfri laddningsupplevelse.Liten. Byggd för mer.

Charge Amps Amp Guard är mindre och effektivare än de flesta lastbalanserare. Faktum är att den endast tar upp två DIN-skeneplatser i elskåpet, en för den fysiska enheten och en för strömförsörjaren, och tack vare uppkoppling till Charge Amps Cloud kan den kontrollera ett obegränsat antal laddstationer. Dessutom ser den till att du kan ladda från dina solpaneler via Green Charging.

Se alla produkter

Charge Amps Pole Mount

Charge Amps Pole Mount gör det möjligt att placera din laddbox på en stolpe av standardtyp, med diametern 60 millimeter.

För Charge Amps Dawn and Halo

Charge Amps Pole Mount är tillverkad av högkvalitativt aluminium, designad i Sverige och matchar i stil med Charge Amps laddboxar. Utformad för enkel installation av en eller två laddboxar. Kablarna löper diskret dolda inuti stolpen och den invändiga löstagbara DIN-skenan underlättar installationen.
 

Se alla produkter

Charge Amps Halo

Med LED-belysning som lyser upp och visar vägen i mörkret, en fast kabel som är flexibel och böjbar även i temperaturer ner till -25 °C, ett extra schuko-uttag för kupévärmare och marknadens högsta IP-klassning (IP 66), är Charge Amps Halo designad för alla väder.

Dessutom är den byggd med återvunnet material för att minimera miljöpåverkan. Charge Amps Halo laddbox är också kompatibel med OCPP och kan kopplas upp mot valfri molntjänst. Det är inte konstigt att Charge Amps Halo är vår mest populära laddbox för hemmet, bostadsrättsföreningen och företaget.

Se alla produkter

Charge Amps Aura

Vår kompletta laddstation när du behöver ladda två elbilar samtidigt. Charge Amps Aura är kompatibel med OCPP och kan kopplas upp mot valfri molntjänst. Med denna laddstation kan du ladda två bilar samtidigt med upp till 22 kW per uttag. Svensk industridesign som inte bara laddar din elbil utan också pryder din fastighet.

Charge Amps Aura är omsorgsfullt utformad av industridesignern Joachim Nordwall, före detta chefsdesigner hos sportbilstillverkaren Koenigsegg, och tillverkad i hållbar återvunnen aluminium. Komplett med tillhörande molnlösning och möjlighet att själv välja om man vill nyttja Charge Amps Cloud eller en annan molntjänst. Allt för att underlätta för företag, bostadsrättsföreningar och slutanvändare.

Se alla produkter

Charge Amps Cable Holder

Charge Amps Cable Holder är tillverkad av högkvalitativt aluminium, designad i Sverige och matchar i stil med Charge Amps laddstationer.
Kan installeras på Charge Amps Pole Mount för Charge Amps Dawn eller en vägg. Passar för att hantera en elbilsladdkabel med en europeisk typ 2-anslutning.

Se mer

Charge Amps Halo Pole Mount

Gör det möjligt att montera laddstationen på en standardstolpe med diametern 60 mm.

Se alla produkter

Charge Amps Halo

Charge Amps Aura Dual Pole Mount för enkel installation av två Charge Amps Aura laddstationer utomhus. Charge Amps Aura Dual Pole Mount gör det möjligt att montera laddstationen på en standardstolpe med diametern 60 mm. Kopplingsplint inkluderad, WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL

Se alla produkter

Charge Amps Cloud

Din väg till optimerad laddning, övervakning och ekonomi med Charge Amps Cloud.

Charge Amps App

Styr och övervaka din laddstation på ett enkelt sätt med Charge Amps app. Ha full kontroll.