2. Hager - QuickConnect
Toppbanner_quickconnect.jpg

QuickConnect – Säkrare, snabbare och enklare!

Snabbanslutningstekniken sparar installationstid jämfört med skruvtekniken och den fjäderbelastade snabbanslutningen ger tillförlitligt kontakttryck och en god anslutning av fasskenan. Det innebär att efterdragning av anslutningsskruvar inte är nödvändig. Även fasskenorna är utrustade med QuickConnect anslutningsteknik. Använder du normprodukter från Hager med QuickConnect kan du dessutom montera fasskenan sist vilket ger upp till 50% större montageutrymme mellan raderna i kapslingen.

Högsta säkerhetsnivå med konstant fjädertryck

Med QuickConnect får man dubbla utgående anslutningar som är oberoende av varandra. För att ansluta, tryck helt enkelt bara i ledningen och du får en säker anslutning som inte behöver efterdras. För att demontera, tryck på knappen med en skruvmejsel och dra ut ledningen - enklare eller snabbare kan det inte bli!

Personskyddsbrytare - Det är säkrast så

Med personskyddsbrytare från Hager motverkar du att hela huset blir strömlöst vid ett eventuellt jordfel, vilket höjer driftsäkerheten och bekvämligheten och ger slutkunden ett stort mervärde till sin elanläggning. Använder du en personskyddsbrytare med Quickconnect gör du dessutom jobbet snabbare, enklare och säkrare.

Produkt E-nummer
Personskyddsbr. 1-pol+N 6kA C-10A 30mA, QC 21 636 34 Lägg i kundvagn Läs mer
Responsive image

Jordfelsbrytare, QuickConnect, 4-polig

Jordfelsbrytare från Hager finns med Quickconnect från 25A-63A . Alltid en enkel och säker installation. Nollan ansluts till vänster vilket gör installationen enkel och snabb.

Produkt E-nummer
Jordfelsbr. 4-polig 25A 30mA, QC 21 638 20 Lägg i kundvagn Läs mer
Jordfelsbr. 4-polig 40A 30mA, QC 21 638 21 Lägg i kundvagn Läs mer
Jordfelsbr. 4-polig 63A 30mA, QC 21 638 22 Lägg i kundvagn Läs mer

Responsive image